ねじ・ボルト・釘/素材 :「w3 16 ネジ」の検索結果
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)(最大)6.9
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
ねじの呼びM6
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
寸法K(mm)4
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。