1,069件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径W3/16 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-102A
1個
320 税込352
当日出荷

ねじ径W3/16 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-103A
1個
385 税込424
翌日出荷

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじ径W3/16 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-101A
1個
320 税込352
翌日出荷

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
3日以内出荷

1パック(6本)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-104A 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径W3/16 頭部形状皿頭
1個
430 税込473
欠品中

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌々日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質ねじ部SUS410、その他はSUS304 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
667 税込734
翌々日出荷


ダイドーハント(大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620 材質スチール・ユニクロ 寸法L(mm)32 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1パック(16本)
129 税込142
当日出荷

1個
12,587 税込13,846
翌々日出荷





1個
10,903 税込11,993
翌々日出荷

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
6,425 税込7,068
翌々日出荷

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エコ商品
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11
1本
639 税込703
当日出荷

1個
667 税込734
翌々日出荷

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,374 税込15,811
翌々日出荷

1個
15,214 税込16,735
翌々日出荷

1個
667 税込734
翌々日出荷

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌々日出荷

1個
667 税込734
翌々日出荷