アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-19 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-5660 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-14 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-4049 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷