絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(10)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(1)
車輪径(Φmm)
  • 100
  • 50(8)
  • 65(9)
  • 75(14)
許容荷重(daN)
  • 58.8(1)
  • 90(12)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(4)
取付高(mm)
  • 132(14)
132
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 32(14)
25・32
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
単輪
形状
  • 自在車(11)
自在車
金具仕上
  • 三価ユニクロ(12)
三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(8)
65(9)
75(14)
100
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式ゴムキャスター TRUSCOアングル式ゴムキャスターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状自在式(ストッパー付)車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
自在キャスター ゴム アングル ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
欠品中
アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)82車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状自在式車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,088税込2,297
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)132許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PN-119質量(kg)0.52全高(mm)124.5耐荷重(kg)60ベアリング無しプレート寸法(mm)45×61耐熱温度(℃)-40/70取付ピッチ(mm)20×10×10×10材質(金具)スチール偏心(mm)30
自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SA型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリングアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪ナイロン(B入)車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式キャスター