絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(11)
許容荷重(daN)
  • 35.01(1)
  • 40.011(1)
  • 50(3)
  • 50.014(1)
  • 60(8)
  • 60.017(1)
  • 90.025(3)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 96(11)
96
車輪幅(mm)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 27(3)
25・26・27
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
単輪
形状
  • 自在車(8)
自在車
金具仕上
  • 三価ユニクロ(9)
三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アングル式キャスター :「75φ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(11)
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター SA型 ユーエイキャスターアングルキャスター SA型ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-9597材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27耐荷重最大51(kgf)アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)66アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式キャスター