アングル式キャスター :「アングル用キャスター」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
100(2)
仕様自在
エスコ品番EA986PN-108
質量(kg)0.37
全高(mm)93.5
耐荷重(kg)40
ベアリング無し
プレート寸法(mm)30×48
耐熱温度(℃)-20/80
取付ピッチ(mm)14×9×10×9
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-116
質量(kg)0.19
全高(mm)66
耐荷重(kg)40
ベアリング無し
プレート寸法(mm)30×48
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)14×9×10×9
材質(金具)スチール
偏心(mm)21
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-114
質量(kg)0.51
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-119
質量(kg)0.52
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。