アングル式キャスター :「ファイバークロス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(4)
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-14 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-4049 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-19 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-5660 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付プレート 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)117 プレート長さ(mm)77 プレート幅(mm)67 アズワン品番64-6780-03 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-8885 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)56 取付穴ピッチW1(mm)46
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付プレート 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)117 プレート長さ(mm)77 プレート幅(mm)67 アズワン品番64-6779-97 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-5750 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)56 取付穴ピッチW1(mm)46
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷