絞り込み
ブランド
  • SAMSONG(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • TRUSCO(4)
  • オーエッチ工業(3)
車輪径(Φmm)
  • 203
  • 25(28)
  • 32(32)
  • 38(47)
  • 40(99)
  • 50(518)
  • 60(72)
  • 65(341)
  • 75(659)
  • 80(87)
  • 100(1,006)
  • 125(483)
  • 130(349)
  • 150(906)
  • 152(30)
  • 160(55)
  • 180(38)
  • 200(562)
  • 250(119)
  • 300(63)
材質(車輪)
  • ウレタン(11)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(4)
  • フェノール(1)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(15)
許容荷重(daN)
  • 216(3)
  • 264.6(2)
  • 352.8(2)
  • 392(2)
  • 400(1)
  • 443.9(1)
  • 500(1)
  • 568.4(2)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 706(2)
  • 750(1)
  • 798.7(2)
  • 900(1)
  • 1078(1)
  • 1100(1)
  • 1471(1)
取付座(mm)
  • 101.6×114.3(2)
  • 114×102(2)
  • 114×114(2)
  • 130×100(1)
  • 159×114(2)
  • 160×114(2)
  • 160×120(1)
  • 184×133(2)
101.6×114.3・114×102・114×114・130×100・159×114・160×114・160×120・184×133
取付高(mm)
  • 241(5)
  • 247(10)
  • 250.0(1)
  • 257(6)
  • 260(1)
  • 267(2)
241・247・250.0・257・260・267
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
単輪
車輪幅(mm)
  • 50(6)
  • 51(2)
  • 51.6(9)
  • 64(5)
  • 70(1)
  • 76(2)
50・51・51.6・64・70・76
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在SAMSONG
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタンストッパーなし
重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付SAMSONG
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定SAMSONG
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
重荷重用キャスター 自在 ゴム車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車SAMSONG
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
200025059 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025059 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
200025058 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025058 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
200025063 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025063 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-26メーカー商品コード131-4040
200025065 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025065 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-25メーカー商品コード131-3994
200025064 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025064 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-24メーカー商品コード131-4010
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
重高荷重用キャスター 自在 TRUSCO重高荷重用キャスター 自在TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
9,990税込10,989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在SAMSONG
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5質量(g)7500車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
自動復帰キャスター自在 SAMSONG自動復帰キャスター自在SAMSONG
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
荷重がかからないと、車輪が自動で直線方向に復帰します。 キャスターの始動性や防塵及び防水機能に優れいています。 シール加工したベアリングを使用し、ベアリング管理にグリス注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。
材質(車輪)アルミホイール、耐熱ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、耐熱ウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11
ダーコ3輪タイプキャスター LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスターLAMP(スガツネ工業)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)仕様プレート式、固定式材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3表面処理光沢クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2~92.2×66.8~76.2車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車SAMSONG
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車SAMSONG
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在 SAMSONG重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在SAMSONG
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)スチールホイール、耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐熱性車輪タイプ単輪
高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車 SAMSONG高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車SAMSONG
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐熱性車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら