プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム 材質ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 材質ゴム(ベアリング入) 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 材質ウレタン(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし 取付穴径(Φmm)18 軸径D(Φmm)30 特性耐水性 車輪タイプ単輪
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪 ストッパーなし
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車 材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165 取付座厚さt(mm)9 取付座T1×T2(mm)209×209 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2型) 自由車
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165 取付座厚さt(mm)9 取付座T1×T2(mm)209×209 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD) ストッパーなし 軸径d(Φmm)25 取付穴径P(mm)15
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
89,980 税込98,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります