プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式315E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式320E自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420E 自在車(ウレタン車RB入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420E 自在車(ウレタン車RB入)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 型式420E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに 車輪タイプ単輪
1台
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車S 型式415E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 取付高(mm)148 取付寸法(mm)82×40 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車 型式E型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入 形状旋回式 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.437E 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター 220E・215E ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)
RoHS
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ 車輪MCナイロン一体車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ 車輪MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般キャスター(プレート仕様) ナンシン CADデータあり
車輪幅(mm)27 プレート寸法(mm)100×58 旋回半径(mm)(R99) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 旋回始動力(daN)25.20 偏心(mm)33
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などに ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKL型
RoHS
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 軸長L(mm)40 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります