プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状自在車 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)熱可塑性ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
23日以内出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-157 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)190 ストッパーなし 特性静音
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-156 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)165 ストッパーなし 特性静音
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GQ-150 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)185 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-14 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.739 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります