プレート式 自在車キャスター :「ステイ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)82
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(g)182 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 取付高H(mm)46.5 車輪径D(Φmm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

トラスコ品番814-4440 車輪ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り タイプ自在式(ストッパー付) 旋回半径(mm)88 材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2200 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 旋回半径(mm)63 穴径d(Φmm)10 ボス幅B(mm)45 偏心E(mm)23 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付座B(mm)82
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 トラスコ品番338-2733 材質本体:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)82×82 取付高H(mm)90 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)63
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2197 材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン 質量(g)995 タイプ自在式 車輪幅(mm)41 旋回半径(mm)54 穴径d(Φmm)10 偏心E(mm)18 取付ピッチY(mm)78 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)100 取付座B(mm)100
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 トラスコ品番336-0607 材質本体:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーあり 取付高H(mm)90 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)63
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-3718 質量(g)1146 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 旋回半径(mm)88 材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス 取付穴径d(mm)10 ボス幅B(mm)45 偏心E(mm)23 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付座B(mm)82
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります