プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター当日出荷から翌日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレスハンマーキャスター翌日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります