プレート式 自在車キャスター :「車用 ネジ」の検索結果
関連キーワード
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番814-2428
形状自在 (トータルロック付)
型式415MA自在車
ブレーキ無し
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.434MB-RB
旋回半径(mm)69
寸法V(mm)108
ねじTM12×1.75
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)30
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
固定方法(車輪)ナット
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)32
許容荷重(daN)60
旋回半径r(mm)83
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車
材質スチール(三価クロム化成処理)
寸法(mm)スパナ:23
取付ネジ込み
タイプストッパーなし
ねじ径M12×1.75mm
旋回半径(mm)69
取付高H(mm)106
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様許容荷重(kgf):71.4
トラスコ品番337-1524
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
車輪429S0S-NRB
取付高H(mm)85
取付ピッチY(mm)42
許容荷重(daN)70
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)65
取付穴径(mm)8.8
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
車輪No.439S0E-UB85
旋回半径(mm)72
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
ねじ寸法TM16×2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.429G-N50クロ
旋回半径(mm)53
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)21
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.439G-UR50
旋回半径(mm)53
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM20×2.5
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM20×2.5
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)41
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.542H-MCB75
旋回半径(mm)58
ストッパーなし
取付高H(mm)104
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)18
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。