プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型ハンマーキャスター翌日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター翌日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
ハンマーキャスター(平付けプレート)419Sハンマーキャスター8日以内出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプストッパー付取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13偏芯E(mm)55取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります