プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付イノアック翌日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック当日出荷から翌々日出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります