11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9594 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
翌々日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9608 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
翌日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番389-9586 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります