プレート式 自在車キャスター :「10mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2677
質量(g)599
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパーなし
電気抵抗値104Ω
取付高H(mm)122
表面抵抗値(Ω)104Ω
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)67×67
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)74×74
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1778
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.77
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2685
質量(g)438
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω
表面抵抗値(Ω)108Ω
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1841
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.85
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
トラスコ品番207-7203
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)4.4
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN[kgf])314[320]
取付高H(mm)143
取付穴径P(mm)M10
アズワン品番64-8556-84
車輪径D(Φmm)101
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。