プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式テンテキャスター翌々日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付テンテキャスター60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-9004質量(kg)2.774取付座A×B(mm)137×105取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)105
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付テンテキャスター60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-2193質量(kg)2.415車輪幅(mm)40金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります