プレート式 自在車キャスター :「低床 キャスター」の検索結果
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540S自在車
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
質量(kg)1
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)82
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540H自在車
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
トラスコ品番338-2733
材質本体:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式
車輪幅(mm)40
取付座A×B(mm)82×82
取付高H(mm)90
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)63
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途中荷重低速運搬用
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に
材質(車輪)CYNナイロン
荷重種別中荷重
ストッパーなし
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
トラスコ品番336-0607
材質本体:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式
車輪幅(mm)40
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーあり
取付高H(mm)90
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)63
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)41
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545H自在車S
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)82×90
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)63×63
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)82×82
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)63×63
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)78×78
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
用途機械装置として
その他低床重荷重
適合車輪品番:H-65AU
種別車輪:AU、金具:HSG-S型
材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール
幅(mm)ボス:43
色取付部:シルバー、車輪:ネイビー
取付プレート式
径(Φmm)車輪:65
穴径(Φmm)車輪:12
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング
ケース入数12
取付寸法(mm)63×63
仕上本体:三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
機能自在/固定
取付穴径(Φmm)8.8
許容荷重300/306(daN/kgf)
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×82
車幅(mm)38
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
旋回半径R(mm)99
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)フェノール(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)42
キャスター自在
ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)90
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)99
車輪径D(Φmm)65
材質(ホイール)フェノール
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
1個
¥4,898
税込¥5,388
14日以内出荷
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)43
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)90
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)99
車輪径D(Φmm)65
材質(ホイール)強化ナイロン
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
1個
¥4,198
税込¥4,618
14日以内出荷
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)43
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)90
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)99
車輪径D(Φmm)65
材質(ホイール)モノマーキャストナイロン
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブルー
1個
¥6,698
税込¥7,368
14日以内出荷
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)43
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)90
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)99
車輪径D(Φmm)65
材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。