プレート式 自在車キャスター :「100mm」の検索結果

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-17 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)625 車輪幅(mm)72 耐荷重(kg)120 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)8.6 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.6 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番289-0593 材質/仕上SPCC SBR 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9.2 取付ピッチ82×40 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])50[51] 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) ストッパーなし 取付穴径P(mm)9.0 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
439 税込483
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
359 税込395
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 700P・750P
材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)105 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)125 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ラバー 取付平付プレート 仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ラバー 取付平付プレート 仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 色調グレー 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります