絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 150(5)
  • 165(1)
  • 170(5)
  • 175(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 2.35(5)
  • 10(3)
  • 27(4)
  • 30(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(1)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
材質
  • 獣毛
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(23)
  • 皮革(3)
  • 綿・布(46)
ブランド
  • 大塚刷毛製造(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • サンフレックス(3)
  • 道刃物工業(3)
  • SI(2)
  • エスコ(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ケーイング(1)
大塚刷毛製造・PROXXON(プロクソン)・サンフレックス・道刃物工業・SI・エスコ・コンパクトツール・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・京セラインダストリアルツールズ・ケーイング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダムサンダー用高級羊毛バフ サンフレックスランダムサンダー用高級羊毛バフサンフレックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000
純毛バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
759税込835
1パック(5枚)
当日出荷
用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛(シャフト付き)
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
純毛バフ(棒型) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(棒型)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
純毛バフ(矢型) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(矢型)PROXXON(プロクソン)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
軸付バフ 3種セット PROXXON(プロクソン)軸付バフ 3種セットPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
白ひげウールバフ ケーイング白ひげウールバフケーイング
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2.2
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15仕様マジック式
ウールジスク 大塚刷毛製造ウールジスク大塚刷毛製造(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)5仕様マジック式径(Φmm)50
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
ランダムサンダー用 羊毛ボンネット エスコランダムサンダー用 羊毛ボンネットエスコ
1,040税込1,144
1枚
翌日出荷
Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。
材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
ミニ フエルトバフ 白 100*20 道刃物工業ミニ フエルトバフ 白 100*20道刃物工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材サイズ(mm)白:100×20
ミニ フエルトバフ 角 70*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 角 70*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)70寸法(Φ×mm)大きさ:70×8適合材サイズ(mm)角:70×8
ミニ フエルトバフ 丸 90*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 丸 90*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)大きさ:90×8適合材サイズ(mm)丸:90×8
バフ SIバフSI
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
ポリシャー用バフ SIポリシャー用バフSI
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番205-7265材質ウール厚さ(mm)26質量(g)50内径(Φmm)30外径(Φmm)165
マジックボンネット 純毛 RELIEFマジックボンネット 純毛RELIEF
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
取換えが簡単にでき、作業効率を高めます
用途自動車・家具・床などのツヤ出しに!材質純毛仕様裏面起毛布付き外径(Φmm)125径(mm)125
ヨウモウボンネット BOSCH(ボッシュ)ヨウモウボンネットBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1セット(2枚)
当日出荷
マジック式です。
用途つや出し。GEX150用。材質羊毛トラスコ品番732-9121質量(g)88アズワン品番65-1950-33
羊毛ボンネット サンフレックス羊毛ボンネットサンフレックス
969税込1,066
1個
6日以内出荷
ツヤ出し等に使用します。
直径(Φmm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ホビールーター用バフ 京セラインダストリアルツールズホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
用途磨き、つや出し用軸径(Φmm)2.35材質純毛適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
バフ