バフ :「研削盤」の検索結果
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様青棒K-1
目の粗さ仕上目
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様サイザー46
目の粗さ荒目
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。
対応機種電気ドリル
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
6mm軸のマジックパットとマジックスポンジのセットです。車のワックスがけが効率よくできます。マジックスポンジが傷んだり古くなったときは、別売のSK11マジックスポンジ(330338)をお買い求めください。
用途自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニング。
直径(Φmm)125、(アーバー軸径)6
対応機種電気ドリル
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。