積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
ソフト綿バフNSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10本)
翌々日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります