ボルト :「黒染め」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1パック(2本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
3日以内出荷