10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
51 税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじM6×1 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-101 材質S45C 寸法A(mm)27 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7
1個
790 税込869
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-1030 ねじの呼びM8
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじM6×1 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-102 材質S45C 寸法A(mm)42 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7
1個
865 税込952
翌日出荷

材質鉄(KNDS4) 規格ISO 14.9 入数1個 ねじサイズM10×16
1袋
295 税込325
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-1020 材質 長さ(mm)20 ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1個
295 税込325
翌日出荷

エスコ品番EA949DN-1060 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
475 税込523
翌日出荷

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
1袋(2本)ほか
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-1025 ねじの呼びM10
1個
320 税込352
翌日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番68-1882-09
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷