絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(3,088)
  • エスコ(1,186)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • TRUSCO(119)
  • 八幡ねじ(74)
  • 水本機械製作所(66)
  • イマオコーポレーション(64)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
  • OHSATO(大里)(45)
  • 日産ネジ(29)
  • 由良産商(17)
  • BUMAX(13)
  • 廣杉計器(13)
  • ケミカルスクリュー(10)
  • アンブラコ(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(10)
  • M5(12)
  • M6(17)
  • M8(12)
  • M10(10)
  • M12(4)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 12(10)
  • 15(16)
  • 16(3)
  • 20(14)
  • 25(10)
  • 30(9)
  • 35(7)
  • 40(8)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • その他(5)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(16)
  • SCM435(11)
  • SWCH(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(3)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(8)
  • 1(11)
  • 1.25(7)
  • 1.5(5)
  • 1.75(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・3
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(4)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
509税込560特価
1パック(23個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)コノエ(2件のレビュー)
599税込659特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
799税込879特価
1パック(32個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088
1パック(43個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)コノエ
759税込835
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状穴の形状六角穴
MIC 蝶ボルト (ステンレス) コノエMIC 蝶ボルト (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
799税込879特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,598税込1,758
1セット(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ
799税込879特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
1,498税込1,648
1セット(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズ コノエ寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズコノエ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)コノエ
799税込879特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)コノエ
599税込659特価
1パック(39個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(11個)
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状穴の形状六角穴
MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
759税込835
1パック(15個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質ステンレス頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,398税込2,638
1セット(50本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
ユニクローム六角穴付ボルト コノエユニクローム六角穴付ボルトコノエ
2,298税込2,528
1セット(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ寸切ボルト(鉄・ユニクロ)コノエ
149税込164
1本
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。トラスコ品番240-9849材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ長さ(mm)180ねじ径M12
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) コノエ六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)コノエ
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。
用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用トラスコ品番657-5316種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)35高さ(mm)【六角部】4ねじピッチ(mm)1頭部形状六角二面幅(mm)10ねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじ部長さ(mm)35
六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ コノエ六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズコノエ
699税込769
1本(10本)
当日出荷
頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズコノエ
2,098税込2,308特価
1本(50本)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本(15本)
当日出荷から5日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)コノエ
1,998税込2,198
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス コノエコノエ 高ナット(長ナット) ステンレスコノエ
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエコノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)コノエ
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト