ボルト :「黒染め処理」の検索結果
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
寸法R(mm)約0.5
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。