ボルト :「M8 半ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
種別半ねじ
タイプ半ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
種別半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度A2-70
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
寸法R(mm)約0.5
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)
強度区分4.8
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4
強度区分14.9
仕様ISO5855-1:MJねじ
規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状六角穴
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4
穴の形状六角穴
強度区分14.9
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質鉄
ねじ長さ(mm)5194
表面処理三価白
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。