絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(27)
  • 八幡ねじ(3)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M36
  • 5/16(46)
  • 3/8(40)
  • M3(68)
  • M4(187)
  • M5(287)
  • M6(516)
  • M8(673)
  • M10(779)
  • M12(884)
  • M14(368)
  • M16(570)
  • M18(144)
  • M20(361)
  • M22(181)
  • M24(203)
  • M27(44)
  • M30(83)
  • W5/16(52)
  • W3/8(84)
  • W1/2(59)
長さ(mm)
  • 70(11)
  • 80(12)
  • 85(6)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 110(12)
  • 120(9)
  • 125(6)
  • 130(11)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 160(10)
  • 170(12)
  • 180(11)
  • 190(10)
  • 200(12)
  • 210(6)
  • 220(6)
  • 240(6)
  • 280(6)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(6)
  • SUS316L(2)
  • 鉄すべて(18)
  • S45C(1)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(20)
  • 種別半ねじ(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(22)
2・3・4
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(10)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
頭部形状
頭部形状
六角(30)
六角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(187)
M5(287)
M6(516)
M8(673)
M10(779)
M12(884)
M14(368)
M16(570)
M20(361)
M24(203)
ねじの呼びをもっと見る
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(17件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
10,986税込12,085
1箱(4本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(15本)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
3,720税込4,092
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
5,160税込5,676
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
5,634税込6,197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
2,980税込3,278
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)大阪魂
7,698税込8,468特価
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(1個)
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B55(P2.0大阪魂
12,774税込14,051
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
8,998税込9,898
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)大阪魂
13,980税込15,378
1パック(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト