絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M39
  • 5/16(46)
  • 3/8(40)
  • M3(68)
  • M4(184)
  • M5(282)
  • M6(509)
  • M8(673)
  • M10(779)
  • M12(884)
  • M14(368)
  • M16(570)
  • M18(144)
  • M20(361)
  • M22(181)
  • M24(203)
  • M27(44)
  • M30(83)
  • W5/16(52)
  • W3/8(84)
  • W1/2(59)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(2)
  • S45C(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 4(3)
4
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(3)
六角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(184)
M5(282)
M6(509)
M8(673)
M10(779)
M12(884)
M14(368)
M16(570)
M20(361)
M24(203)
ねじの呼びをもっと見る
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
10,080税込11,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト