絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(1,558)
  • エスコ(466)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(48)
  • 八幡ねじ(32)
  • コノエ(31)
  • 廣杉計器(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • OHSATO(大里)(21)
  • 由良産商(21)
  • BEAVER(ビーバー)(11)
  • BUMAX(10)
  • HI-LEAD(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ケミス(3)
  • 池田金属工業(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • YFS(3)
  • JAPPY(2)
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • M4(8)
  • M5(9)
  • M6(11)
  • M8(9)
  • M10(6)
  • M12(5)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M30(2)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(8)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 75(3)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(5)
  • SWCH(7)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(13)
  • 種別半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(9)
  • 1(11)
  • 1.25(9)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.5(6)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(5)
  • 2(1)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(3)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(9)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(21)
頭部形状
六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/4(1)
M4(8)
M5(9)
M6(11)
M8(9)
M10(6)
M12(5)
M22(2)
M24(2)
M30(2)
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(4本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(22本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(18個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(52本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ頭部形状六角
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)純チタン種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(6本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(14本)ほか
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1セット(3本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(38本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじの種類並目表面処理ユニクロめっき強度区分4.8
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(2本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別半ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(低頭タイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO六角ボルト 三価 白 全ねじTRUSCO
569税込626
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
六角ナット1種 TRUSCO六角ナット1種TRUSCO
609税込670
1パック(2個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
六角ボルト(細目・ステンレス) TRUSCO六角ボルト(細目・ステンレス)TRUSCO
819税込901
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
999税込1,099
1パック(33本)ほか
当日出荷
インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
用途水道関係や建築関係用として。
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじTRUSCO
849税込934
1パック(6本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9
六角ナット3種 TRUSCO六角ナット3種TRUSCO
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
両面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWCH10R)強度区分4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)頭部形状六角表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ねじの種類全ねじ
六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
8,698税込9,568
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 半ねじTRUSCO
749税込824
1パック(3本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
六角ボルト