プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
ねじの呼びPT1/4
山数19
長さ(mm)9
材質鉄
寸法t(mm)4.5
寸法E(mm)1.5
表面処理亜鉛黒
寸法b(mm)0.7
寸法d2(mm)12.301
寸法K(mm)1.4
二面幅S(mm)6
外径d(Φmm)13.157
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。