9ページ目: プラグ・キャップ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ1.5
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)5
1袋入数(個)1
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)17
ねじ規格細目
寸法M(mm)M12
最高使用温度(℃)180
許容圧力(MPa)40
許容締付トルク(N・m)20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
レベルタイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ジャックポイント用安全キャップですが、トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色ホワイト(N9.3)
質量(g)5.29
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2
寸法D1(Φmm)48.4
寸法D2(Φmm)44.7
寸法D3(Φmm)45.0
タキゲンコード24628
1個
¥77
税込¥85
5日以内出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.05
寸法H(mm)5.9
適合板厚(mm)1.6
寸法D1(Φmm)6.4
寸法D2(Φmm)4.6
寸法D3(Φmm)4.8
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(200個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。
用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!
サイズフリー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。