ワッシャー(樹脂) :「内径3mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.0(12)
3(6)
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
材質EPDM
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)3
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)6
材質ガラスエポキシ
外径D(Φmm)6
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)3
1パック(12個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度32°(デュロメータタイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CNR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)3.0
寸法t(mm)0.5
寸法D(mm)6
材質フェノール樹脂
色茶
外径D(Φmm)6
厚さt(mm)0.5
内径d(Φmm)3.0
1パック(13個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。