ワッシャー(金属) :「歯付座金(皿形)」の検索結果
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
関連キーワード
商品豆知識
呼びM8
寸法d(mm)8.4
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)16
材質鉄
歯数12
種類歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)16
表面処理三価ブラック
寸法e(mm)(最大)5.1
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)8.4
1パック(4個)
¥649
税込¥714
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね座金
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。