ワッシャー(金属) :「白箱」の検索結果
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
関連キーワード
商品豆知識
適合ねじ径(Φmm)2.6
寸法d(mm)2.7
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)5.7
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)5.7
表面処理3価ホワイト
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)2.7
1箱(1000個)
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。