58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(105個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(1000個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。 材質ステンレス、パッキン(NBR)
1パック(6個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(50個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(50個)ほか
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン 種類スプリングワッシャー
1パック(9本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(480個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)22 寸法D(mm)22 寸法T(mm)4.5
1パック(70本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番394-8774 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)2.3 タイプユニクロメッキ 内径(Φmm)6.6 呼び径M6 外径(Φmm)20
1パック(150本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)3.0 寸法T(mm)3.0
1パック(130本)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(56個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3700個)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1300個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白) 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格品 表面処理三価クロメート
1パック(123個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン 種類平ワッシャー
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(340個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格であるISO規格のワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー 材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
1パック(12個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(340個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 外径(Φmm)12.5
1パック(1800個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 種類テーパーワッシャー 表面処理三価白
1パック(5個)ほか
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム 種類テーパーワッシャー
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール 表面処理ユニクロめっき
1袋(50個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1200個)ほか
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
1パック(90個)ほか
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 表面処理ユニクロめっき
1袋(50個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。
1パック(46個)ほか
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(560個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(7500個)ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(50個)ほか
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります