絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(1,935)
  • エスコ(307)
  • TRUSCO(51)
  • OHSATO(大里)(38)
  • 八幡ねじ(30)
  • オチアイ(18)
  • 大陽ステンレススプリング(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • コノエ(11)
  • 廣杉計器(11)
  • 由良産商(9)
  • JAPPY(8)
  • RMSレアメタルスクリュー(7)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
  • RS PRO(5)
  • 岩田製作所(4)
  • NOK(4)
  • 共立電機(4)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • No.4(1)
  • No.8(1)
  • No.10(1)
外径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 8.7(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 28(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(1)
内径(Φmm)
  • 0.114(1)
  • 0.167(1)
  • 0.193(1)
  • 0.252(1)
  • 0.314(1)
  • 0.377(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
0.4・1.5・3・4・5・6
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(1)
種類
平座金(ワッシャー)(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-IS ばね座金(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類ばね座金材質SUS304相当タイプばね座金
SWF 高強度平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWF 高強度平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類平座金
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SCNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質/仕上SUS3041袋入数(個)100寸法T(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
109税込120
1個
翌々日出荷
材質SUS310S質量(g)2.2タイプワッシャD18寸法d(mm)8.5呼び8寸法T(mm)1.5

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)