絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • ホシモト(5)
  • SCULPS(4)
  • ラクテム(2)
  • 大阪魂(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(11)
  • M8(4)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 34.5(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(32)
  • SUS303(2)
  • SUS304(12)
  • SUS310S(2)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(14)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(63)
  • SWCH(16)
  • SWCH10R(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
表面処理
  • クローム(10)
  • ニッケル(6)
  • バフクロム(1)
  • 生地(2)
クローム・ニッケル・バフクロム・生地
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(4)
M4(11)
M5(11)
M6(11)
M8(4)
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付ラクテム
212税込233
1個
5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
化粧ビス TAKIGEN(タキゲン)化粧ビスTAKIGEN(タキゲン)
12税込13
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
脱落ビス ジョー・プリンス竹下脱落ビスジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=10)TAKIGEN(タキゲン)
43税込47
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20520
封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
49税込54
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20519
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)SCULPS
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状
封印ビス(M5、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M5、首下長L1=10)TAKIGEN(タキゲン)
43税込47
1個
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.8寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)4ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20517
封印ビス(M5、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M5、首下長L1=20)TAKIGEN(タキゲン)
49税込54
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4.2寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20515
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト
359税込395
1個
9日以内出荷
ナット・スプリングワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン化粧ナット(黒(Lー2(黄銅/生地) 大阪魂ナイロン化粧ナット(黒(Lー2(黄銅/生地)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(100個)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質黄銅表面処理生地(または標準)
ナイロン化粧ナット(白(Lー2(黄銅/生地) 大阪魂ナイロン化粧ナット(白(Lー2(黄銅/生地)大阪魂
609税込670
1パック(3個)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質黄銅表面処理生地(または標準)
封印ビス(M4、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=20)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
49税込54
1個
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20518
封印ビス(M5、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M5、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
49税込54
1個
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM5質量(g)4寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20516
真鍮 CP 化粧ビス APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビスAPLUS(クマモト)
96税込106
1本
3日以内出荷
六角対辺(mm)11首下長(mm)34.5六角高さ(mm)6材質(本体)真鍮+鉄表面処理クロームメッキ
2ホールリセスねじ SCULPS2ホールリセスねじSCULPS
449税込494
1個
3日以内出荷
頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径M5ねじの呼びM5材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS
189税込208
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
つまみねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら