つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(5)
M5(6)
M6(6)
M8(3)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ 表面処理クロームメッキ 頭部形状
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下脱落ビス
RoHS
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)化粧ビス
材質黄銅線(C2700W) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
12 税込13
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法L(mm)5 寸法H(mm)8 表面処理クローム ねじの呼びdM5
1袋(1000個)
500,267 税込550,294
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトローレットビス
RoHS
ナット・スプリングワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 化粧ビス
ねじの呼びM5 六角対辺(mm)11 首下長(mm)34 六角高さ(mm)5.5 材質(本体)ステンレス 表面処理クロームメッキ
1本
139 税込153
3日以内出荷

APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビス
六角対辺(mm)11 首下長(mm)34.5 六角高さ(mm)6 材質(本体)真鍮+鉄 表面処理クロームメッキ
1本
96 税込106
3日以内出荷

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理クロームメッキ 頭部形状低頭 頭部高さ(mm)3 ねじの呼びM6
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)