つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(17)
M4(29)
M5(19)
M6(8)
M8(1)
材質ステンレス 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(mm)10 寸法H1(mm)0.5
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1
1パック(6個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(mm)10 寸法H1(mm)0.5
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(65本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(30個)ほか
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(75個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
356 税込392
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
356 税込392
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(75個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプNo.2 呼び径M4 寸法H(mm)10 寸法D(mm)10 寸法D1(mm)9.5 寸法D2(mm)8
1袋(18個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 寸法H1(mm)1.5
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。 材質RENY(レニー) 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
3,980 税込4,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

長さ(mm)12 タイプNo.3 呼び径M6 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)1.2 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

タイプN-3 呼び径M6 寸法H(mm)5.5 寸法D(Φmm)17 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)0.7
1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.3 寸法H(mm)8 寸法D(mm)17 寸法C(mm)11 材質(ねじ部)SUS-XM7 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプN-3 寸法H(mm)5.5 寸法D(Φmm)17 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)0.7
1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプN-1 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10
1袋(33個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプN-1 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10
1袋(26個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

No.2 寸法H(mm)7 寸法D(mm)14 寸法C(mm)9.5 材質(ねじ部)SUS-XM7 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(19個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプN-2 寸法H(mm)4.5 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)0.5
1袋(24個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

No.1 寸法H(mm)6 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(38個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法b(mm)0.7 寸法d1(mm)13 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 表面処理3価ホワイト 寸法H1(mm)0.5
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(55個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸エム製作所JOYボルト 小箱
RoHS
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。 ライトベージュ 材質(頭)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
11,220 税込12,342
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)12 呼び径M6 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)12 呼び径M5 寸法H(mm)6.6 寸法d(mm)11.5 寸法D(mm)16
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)12 タイプNo.2 呼び径M4 寸法H(mm)8 寸法D(mm)15 寸法C(mm)13 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(黒)
1袋(16個)
667 税込734
翌日出荷

タイプNo.2 寸法H(mm)6 寸法D(mm)15 寸法B(mm)1 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)14 ねじの呼びdM4
1袋(14個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプNo.2 呼び径M5 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1
1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズM4 タイプNo.2 寸法H(mm)7.2 寸法D(mm)14 寸法C(mm)9.5
1袋(20個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプNo.1 寸法H(mm)6 寸法D(mm)12 寸法C(mm)10 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
1袋(18個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)