つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。