つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(11)
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
タイプNo.2
呼び径M5
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)1
寸法C(mm)13
寸法D1(mm)16
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。