つまみねじ :「生地」の検索結果

つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(1)
M5(2)
M6(3)
材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1本)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質黄銅 表面処理生地(または標準)
1パック(3個)ほか
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)8.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)20 表面処理生地 寸法B(mm)2 寸法C(mm)16 寸法D1(mm)19 寸法H1(mm)1.5
1箱(200個)
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)8.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)20 表面処理生地 寸法B(mm)2 寸法C(mm)16 寸法D1(mm)19 寸法H1(mm)1.5
1箱(200個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質黄銅 表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質 表面処理生地 寸法H(mm)10.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)25 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)20 寸法D1(mm)24 寸法H1(mm)2
1箱(100個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)