「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(7)
M5(7)
M6(7)
M8(6)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
つまみねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。