つまみねじ :「ローレット ねじ」の検索結果
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5
ねじの呼びM5
材質SUS304
ねじピッチ(mm)0.8
頭部形状平
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)5
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
つまみねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。