商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(3)
3/8(4)
1/2(4)
5/8(4)
W1/4(3)
W5/16(3)
W3/4(3)
W1(5)
W1-1/4(3)
W1-1/2(3)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びW1
材質鉄
山数8
寸法H(mm)111
寸法a(mm)90
寸法t(mm)38
寸法r(mm)25
寸法D(mm)45
表面処理ドブ
寸法b(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法h(mm)66
寸法c(mm)20
ねじ山種類ウィット
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。