絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ナベヤ(1)
ねじの呼び
  • M14
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(56)
  • M3.5(5)
  • M4(81)
  • M5(90)
  • M6(106)
  • M7(7)
  • M8(127)
  • M10(107)
  • M12(80)
  • M16(23)
  • M18(7)
  • M20(13)
  • M22(4)
  • M24(7)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 黒染め(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(56)
M4(81)
M5(90)
M6(106)
M8(127)
M10(107)
M12(80)
M14
M16(23)
M20(13)
ねじの呼びをもっと見る
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1組
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5 大阪魂3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)21表面処理3価ユニクロ寸法l(mm)30ねじの呼びM14
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
1,260税込1,386
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
S45CフランジN(スギモト 大阪魂S45CフランジN(スギモト大阪魂
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質S45C
M14x21mm カラーナット エスコM14x21mm カラーナットエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GL-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)21寸法D(mm)21寸法B(mm)28
フランジナット