絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(56)
  • M3.5(5)
  • M4(76)
  • M5(85)
  • M6(102)
  • M7(7)
  • M8(127)
  • M10(107)
  • M12(80)
  • M14(9)
  • M16(23)
  • M18(7)
  • M20(13)
  • M22(5)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • 鉄すべて(6)
  • S35C(1)
  • S45C(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • その他(1)
表面処理
  • 黒染め(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(56)
M4(76)
M5(85)
M6(102)
M8(127)
M10(107)
M12(80)
M14(9)
M16(23)
M20(13)
ねじの呼びをもっと見る
フランジナット ネジ M24 TRUSCOフランジナット ネジ M24TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1組
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
ナット ネジ ニューストロング販売ナット ネジニューストロング販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
1,314税込1,445
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
M24x36mm カラーナット エスコM24x36mm カラーナットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GL-24材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)36寸法B(mm)45
フランジナット